Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J72905/32 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTJ 1FM56

PROTO J72905/32 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru

În stoc
Element: AA9UTJ Model: J72905 / 32Crucea Ref: 1FM56
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
€24.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.625 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală2 23 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 32 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J72907/32 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTH 1FM55 J72907 / 32SAE7 / 32 "€22.95
PROTO J72903/16 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTM 1FM59 J72903 / 16SAE3 / 16 "€23.37
PROTO J72901/8 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTN 1FM60 J72901 / 8SAE1 / 8 "€23.89
PROTO J7290-4M Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTU 1FM65 J7290-4Mmetric4mm€29.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J72905/32 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru
€24.09 /unitate