Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7415M Priză cu impact 1/2 inch Drive 15mm 6 Pt | AA8YXC 1AW58

PROTO J7415M Priză cu impact 1/2 inch Drive 15mm 6 Pt

În stoc
Articol: AA8YXC Model: J7415MCrucea Ref: 1AW58

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€14.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea15mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea socluluifinalizareaMaterialNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J7350H Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-9/16 inch 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350H.adâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.5 "SAE1-9/16 "€81.53
PROTO J7312HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€22.88
PROTO J7314HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€23.99
PROTO J7316HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€22.47
PROTO J7322HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 11/16 inch 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€24.27
PROTO J7326HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€26.26
PROTO J7332HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 1 inch 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.5 "SAE1"€30.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7415M Priză cu impact 1/2 inch Drive 15mm 6 Pt
€14.77 /unitate