Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7441-12M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru | AA9UQR 1FK65

PROTO J7441-12M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru

În stoc
Articol: AA9UQR Model: J7441-12MCrucea Ref: 1FK65
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
€38.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.75 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală3.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea12 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J74417/16 Bit de impact 1/2 x 3-1/4 in 6pt oxid negru | AA9UQF 1FK55 J74417 / 161.75 "Oțel aliat tratat termic3.25 "SAE7 / 16 "€35.45
PROTO J74411/2 Bit de impact 1/2 x 3-5/8 in 6pt oxid negru | AA9UQL 1FK60 J74411 / 21.875 "Oțel aliat forjat3.625 "SAE1 / 2 "€30.94
PROTO J7441-17M Bit de impact 1/2 x 4 inch 6 puncte oxid negru | AA9UQP 1FK63 J7441-17M2"Oțel aliat tratat termic4"metric17mm€37.66
PROTO J7441-14M Bit de impact 1/2 x 3-5/8in 6pt oxid negru | AA9UQQ 1FK64 J7441-14M1.75 "Oțel aliat tratat termic3.625 "metric14mm€35.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7441-12M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru
€38.57 /unitate