Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J74417/16 Bit de impact 1/2 x 3-1/4 in 6pt oxid negru | AA9UQF 1FK55

PROTO J74417/16 Bit de impact 1/2 x 3-1/4 in 6pt oxid negru

În stoc
Element: AA9UQF Model: J74417 / 16Crucea Ref: 1FK55
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
€36.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.75 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J74411/2 Bit de impact 1/2 x 3-5/8 in 6pt oxid negru | AA9UQL 1FK60 J74411 / 21.875 "Oțel aliat forjat3.625 "SAE1 / 2 "€32.27
PROTO J7441-17M Bit de impact 1/2 x 4 inch 6 puncte oxid negru | AA9UQP 1FK63 J7441-17M2"Oțel aliat tratat termic4"metric17mm€39.18
PROTO J7441-14M Bit de impact 1/2 x 3-5/8in 6pt oxid negru | AA9UQQ 1FK64 J7441-14M1.75 "Oțel aliat tratat termic3.625 "metric14mm€36.80
PROTO J7441-12M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru | AA9UQR 1FK65 J7441-12M1.75 "Oțel aliat tratat termic3.25 "metric12 "€38.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J74417/16 Bit de impact 1/2 x 3-1/4 in 6pt oxid negru
€36.58 /unitate