Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J75418MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 18mm 6 Pt | AD8BYJ 4HVG1

PROTO J75418MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 18mm 6 Pt

În stoc
Articol: AD8BYJ Model: J75418MPCrucea Ref: 4HVG1
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
€66.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea18mm
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitateNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J75413MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 13mm 6 Pt | AD8BYD 4HVF5 J75413MP1 / 2 "Universal63.5 "13€63.49
PROTO J75414MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 14mm 6 Pt | AD8BYE 4HVF6 J75414MP1 / 2 "Universal63.5 "14mm€65.41
PROTO J75415MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 15mm 6 Pt | AD8BYF 4HVF7 J75415MP1 / 2 "Universal63.5 "15mm€64.48
PROTO J75416MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 16mm 6 Pt | AD8BYG 4HVF8 J75416MP1 / 2 "Universal63.5 "16mm€64.93
PROTO J75417MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 17mm 6 Pt | AD8BYH 4HVF9 J75417MP1 / 2 "Universal63.5 "17mm€69.25
PROTO J75419MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 19mm 6 Pt | AD8BYK 4HVG2 J75419MP1 / 2 "Universal63.5 "19mm€72.10
PROTO J07543ML Priză Flex Impact 3/4 Inch Dr 43mm 12 Pt | AD9RDR 4UHP9 J07543ML3 / 4 "Pătrat123.25 "43mm€100.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J75418MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 18mm 6 Pt
€66.61 /unitate