Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J9211H Şurubelniţă rotundă tubulară 11/32 | AD2LEU 3R938

PROTO J9211H Şurub rotund tubular 11/32

În stoc
Element: AD2LEU Model: J9211HCrucea Ref: 3R938
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
€21.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Design mânercutat
Dimensiune hexagonală11 / 32 "
NesparkingNu
Lungime totală6 11 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Lungime coadă2.75 "
Material de coadăChrome Steel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9211H Şurub rotund tubular 11/32
€21.04 /unitate