Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de biți de șurubelniță cu clichet PROTO J9320 5 buc | AD8QUR 4LV34

PROTO J9320 Set de biți de șurubelniță cu clichet 5 buc

În stoc
Articol: AD8QUR Model: J9320Crucea Ref: 4LV34
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
€108.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți
Tip de retenție de bițiMagnetic
Stil BitSingur încheiat
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul driverului4-in-1
finalizareaChrome
Design mânerPlastic
Număr de bucați5
Lungime totală8.75 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareDa
Material de coadăAliaj de oțel
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePhillips # 1, # 2, fante 5/32 ", 3/16"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiDesign mânerArticolNumăr de bucațiLungime totalăMaterial de coadăMărimi inclusePreț
Set de biți de șurubelniță PROTO J61929 | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "PlasticȘurubelniță multi-biți288"Aliaj de oțelAmbreiaj 1/8", 5/32", Phillips #0, #1, #2, #3, adâncitură pătrată Robertson #0, #1, #2, #3, crestat 1/8", 5/32", 7/32", 1/2", 9/32", capete mufe 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", Torx(R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€168.15
Set de biți de șurubelniță PROTO J9224 magnetice 5 buc | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "PlasticȘurubelniță multi-biți511 5 / 16 "Aliaj de oțelPhillips # 1, # 2, fante 5/32 ", 3/16"€38.27
PROTO J9322 Set de biți de șurubelniță cu clichet 11 buc | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "PlasticȘurubelniță multi-biți127"Aliaj de oțelPhillips # 1, # 2, slot 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€118.35
Șurubelniță cu mai multe biți PROTO J9351, 4 buc., 5 în 1, uz general, lungime totală de 7-1/4 inchi | CD3AWP 45JU24 J93515 / 16 "Grip de pernăȘurubelniță multi-biți47.25 "OţelPH1 x 4R-5T cu fante, PH2 x 6R-8T cu fante€23.27
Șurubelniță cu mai multe biți PROTO J9325, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Dimensiune vârf | CT8EUR 787D10 J9325--Șurubelniță multi-biți----€81.00
Șurubelniță cu mai multe biți PROTO J93111, #1/#10/1/4 in/#15/#2 Dimensiune vârf, 8 vârfuri, lungime totală de 7 1/4 inch | CT8EUT 45JU26 J93111--Șurubelniță multi-biți----€29.39
Șurubelniță cu mai multe biți PROTO J93101, #1/#10/1/4 in/#15/#2 Dimensiune vârf, 8 vârfuri, lungime totală de 7 1/4 inch | CT8EUU 45JU25 J93101--Șurubelniță multi-biți----€30.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9320 Set de biți de șurubelniță cu clichet 5 buc
€108.50 /unitate