Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță cu mai multe biți PROTO J9351, 4 buc., 5 în 1, uz general, lungime totală de 7-1/4 inchi | CD3AWP 45JU24

PROTO J9351 Șurubelniță cu mai multe biți, 4 buc., 5 în 1, uz general, lungime totală de 7-1/4 inci

În stoc
Articol: CD3AWP Model: J9351Crucea Ref: 45JU24
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
€23.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți
Tip de retenție de bițiSchimbare rapidă magnetică
Stil BitPhillips, crestat
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul driverului5-in-1
finalizareaChrome
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulMulti-componentă
IzolatNu
MaterialS2 Oțel
NesparkingNu
Număr de bucați4
Lungime totală7.25 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareNu
Material de coadăOţel
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePH1 x 4R-5T cu fante, PH2 x 6R-8T cu fante
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Grup de stilPunct de încrucișare, crestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiDesign mânerArticolNumăr de bucațiLungime totalăMaterial de coadăMărimi inclusePreț
Set de biți de șurubelniță PROTO J61929 | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "PlasticȘurubelniță multi-biți288"Aliaj de oțelAmbreiaj 1/8", 5/32", Phillips #0, #1, #2, #3, adâncitură pătrată Robertson #0, #1, #2, #3, crestat 1/8", 5/32", 7/32", 1/2", 9/32", capete mufe 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", Torx(R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€168.15
Set de biți de șurubelniță PROTO J9224 magnetice 5 buc | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "PlasticȘurubelniță multi-biți511 5 / 16 "Aliaj de oțelPhillips # 1, # 2, fante 5/32 ", 3/16"€38.27
Set de biți de șurubelniță cu clichet PROTO J9320 5 buc | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "PlasticȘurubelniță multi-biți58.75 "Aliaj de oțelPhillips # 1, # 2, fante 5/32 ", 3/16"€108.50
PROTO J9322 Set de biți de șurubelniță cu clichet 11 buc | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "PlasticȘurubelniță multi-biți127"Aliaj de oțelPhillips # 1, # 2, slot 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€118.35
Șurubelniță cu mai multe biți PROTO J9325, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Dimensiune vârf | CT8EUR 787D10 J9325--Șurubelniță multi-biți----€81.00
Șurubelniță cu mai multe biți PROTO J93111, #1/#10/1/4 in/#15/#2 Dimensiune vârf, 8 vârfuri, lungime totală de 7 1/4 inch | CT8EUT 45JU26 J93111--Șurubelniță multi-biți----€29.39
Șurubelniță cu mai multe biți PROTO J93101, #1/#10/1/4 in/#15/#2 Dimensiune vârf, 8 vârfuri, lungime totală de 7 1/4 inch | CT8EUU 45JU25 J93101--Șurubelniță multi-biți----€30.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9351 Șurubelniță cu mai multe biți, 4 buc., 5 în 1, uz general, lungime totală de 7-1/4 inci
€23.27 /unitate