Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J94029 ridicare cu ochi, cu umăr, dimensiune filet 1-8, lungime 6-1/2 inch | AD9DVQ 4R268

PROTO J94029 Ridicare șurub cu ochi, cu umăr, dimensiune filet 1-8, lungime 6-1/2 inch

În stoc
Element: AD9DVQ Model: J94029Crucea Ref: 4R268
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
€56.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.75 "
Ochi în afara Dia.3-9/16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală6.5 "
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă2.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1-8
Limita sarcinii de lucru9,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318130060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J94029 Ridicare șurub cu ochi, cu umăr, dimensiune filet 1-8, lungime 6-1/2 inch
€56.45 /unitate