Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J9866 Demaror cu șurub cu capăt dublu Phillips, mâner moletat din aluminiu | AD9DUY 4R113

PROTO J9866 Demaror cu șurub Phillips cu două capete, mâner moletat din aluminiu

În stoc
Element: AD9DUY Model: J9866Crucea Ref: 4R113
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
€27.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStarter cu șurub cu capăt dublu
CapacitateSfaturi standard și Phillips
MânerAluminiu moliat cu clemă de buzunar
Manipulați materialulAluminiu
Lungime6 1 / 4 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1/4 "până la 3/8" sau 6, 8, 10, 12
Sfat stilPhillips, Slotat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8205597000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cel mai potrivit pentru îndepărtarea șuruburilor standard și Phillips foarte mici din locuri greu accesibile pentru aplicații de întreținere și reparații
    • Mânerul din aluminiu zimțat oferă prindere și clema de buzunar permite portabilitatea
    • Fabricat în conformitate cu standardele ANSI

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9866 Demaror cu șurub Phillips cu două capete, mâner moletat din aluminiu
€27.53 /unitate