Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JC903A Cheie structurală cu cap decalat 5/8 in | AA8MBK 19C643

PROTO JC903A Cheie structurală cu cap decalat 5/8 in

În stoc
Element: AA8MBK Model: JC903ACrucea Ref: 19C643
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
€49.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie structurală a capului offset
ConstrucţieAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
MânerConice
Tip mânerConice
Mărimea capului5 / 8 "
Șef Grosime7 / 16 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte0
Compensa3 / 4 "
Lungime totală12 "
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JC903 Cheie structurală cu cap decalat 11/16 in | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€45.90
PROTO JC911 Cheie structurală cu cap decalat 1-13/16 in | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13/16 "€291.86
PROTO JC901B Cheie structurală cu cap decalat, finisaj cu oxid negru, lungime 12 inchi | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "€47.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JC903A Cheie structurală cu cap decalat 5/8 in
€49.59 /unitate