Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JC901B Cheie structurală cu cap decalat, finisaj cu oxid negru, lungime 12 inchi | AA8MBM 19C645

PROTO JC901B Cheie structurală cu cap decalat, finisaj cu oxid negru, lungime de 12 inchi

În stoc
Element: AA8MBM Model: JC901BCrucea Ref: 19C645
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
€47.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie structurală a capului offset
ConstrucţieAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
MânerConice
Tip mânerConice
Mărimea capului9 / 16 "
Șef Grosime7 / 16 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte0
Compensa3 / 4 "
Lungime totală12 "
Mărimea9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie offset potrivită pentru alinierea găurilor și șuruburilor niturilor în întreținere, mașini industriale, mașini industriale și aplicații de întreținere
    • Mânerul decalat întărit și conic oferă un spațiu maxim și un efect de pârghie mai mare pentru obstacole și articulații; deschiderile de precizie asigura o potrivire adecvata
    • Construcție din oțel aliat pentru rezistență și finisaj cu oxid negru pentru rezistență la abraziune și durabilitate pe termen lung
    • Funcționează în conformitate cu standardele Federal Spec GGG-W-636E

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JC903 Cheie structurală cu cap decalat 11/16 in | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€45.90
PROTO JC911 Cheie structurală cu cap decalat 1-13/16 in | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13/16 "€291.86
PROTO JC903A Cheie structurală cu cap decalat 5/8 in | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€49.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JC901B Cheie structurală cu cap decalat, finisaj cu oxid negru, lungime de 12 inchi
€47.93 /unitate