Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JC903 Cheie structurală cu cap decalat 11/16 in | AA8MBE 19C638

PROTO JC903 Cheie structurală cu cap decalat 11/16 in

În stoc
Articol: AA8MBE Model: JC903Crucea Ref: 19C638
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
€45.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie structurală a capului offset
ConstrucţieAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
MânerConice
Tip mânerConice
Mărimea capului11 / 16 "
Șef Grosime7 / 16 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte0
Compensa3 / 4 "
Lungime totală12 "
Mărimea11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JC911 Cheie structurală cu cap decalat 1-13/16 in | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13/16 "€291.86
PROTO JC903A Cheie structurală cu cap decalat 5/8 in | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€49.59
PROTO JC901B Cheie structurală cu cap decalat, finisaj cu oxid negru, lungime 12 inchi | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "€47.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JC903 Cheie structurală cu cap decalat 11/16 in
€45.90 /unitate