Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JC907A Cheie structurală cu cap deschis 1-1/8 in | AA8YBT 1ARC0

PROTO JC907A Cheie structurală cu cap deschis 1-1/8 in

În stoc
Element: AA8YBT Model: JC907ACrucea Ref: 1ARC0
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
€79.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie structurală cu capăt deschis
ConstrucţieAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
MânerConice
Tip mânerConice
Mărimea capului1-1/8 "
Șef Grosime21 / 32 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte0
Compensa1"
Lungime totală17.25 "
Mărimea1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JC904A Cheie structurală cu cap deschis 3/4 in | AA8XYB 1APX3 JC904A7 / 16 "3 / 4 "11-13 / 163 / 4 "€58.41
PROTO JC905 Cheie structurală cu cap deschis 7/8 in | AA8XYC 1APX7 JC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "€75.32
PROTO JC906B Cheie structurală cu cap deschis 1 in | AA8XYD 1APX8 JC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"€79.09
PROTO JC907 Cheie structurală cu cap deschis 1-1/16 in | AA8XYE 1APX9 JC90721 / 32 "1"17.25 "1-1/16 "€86.43
PROTO JC908 Cheie structurală cu cap deschis 1-1/4 in | AA8YBU 1ARC1 JC90813 / 16 "1.25 "19.5 "1.25 "€91.21
PROTO JC908A Cheie structurală cu cap deschis 1-5/16 in | AA8YBV 1ARC2 JC908A13 / 16 "1.25 "19-3 / 321 5 / 16 "€115.07
PROTO JC909 Cheie structurală cu cap deschis 1-7/16 in | AA8YBW 1ARC3 JC90913 / 16 "1.25 "201.437 "€117.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JC907A Cheie structurală cu cap deschis 1-1/8 in
€79.09 /unitate