Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JP0224R Șurubelniță Phillips #2 x 24 inch Chrome | AA4XAK 13G999

PROTO JP0224R Șurubelniță Phillips #2 x 24 inch cromat

În stoc
Element: AA4XAK Model: JP0224RCrucea Ref: 13G999
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
€41.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mânerMâner moale pe 4 fețe
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală28.5 "
Lungime coadă24 "
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#2
Sfat stilPhillips
Sfat Grup de stilPhillips / Crosspoint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
PROTO JPB0103RP șurubelniță șurubelniță #1 x 3 inch cromat | AA4XAB 13G990 JPB0103RP7.25 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€3.71
PROTO JP0306R Șurubelniță Phillips #3 x 6 inch Chrome | AA4XAL 13H001 JP0306R10.75 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€8.43
PROTO JS0305R șurubelniță pătrată #3 x 5 inch cromat | AA4XBX 13H034 JS0305R9.25 "5"#3Adâncitura pătratăPătrat€21.94
Șurubelniță PROTO JK1404RF, vârf de 1/4 inch, lungime totală de 8 1/2 inch, lungime tijă de 4 inch, mâner pernă | CN2RUG JK1404R / 13G967 JK1404RF-----€22.37
Șurubelniță PROTO JK14112RF, vârf de 1/4 inch, lungime 3 1/2 inch, lungime tijă 1 1/2 inch, mâner din plastic | CN2RUH JK14112R / 13G966 JK14112RF-----€19.12
Șurubelniță PROTO JK3810RF, vârf de 3/8 inchi, lungime totală de 15 inchi, lungime tijă de 10 inchi, prindere cu pernă | CN2RUJ JK3810R / 13G983 JK3810RF-----€32.10
Șurubelniță PROTO JK3812RF, vârf de 3/8 inchi, lungime totală de 17 inchi, lungime tijă de 12 inchi, prindere cu pernă | CN2RUK JK3812R / 13G984 JK3812RF-----€33.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JP0224R Șurubelniță Phillips #2 x 24 inch cromat
€41.61 /unitate