Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JRR37511 Ştift de reţinere al prizei de impact 1-3/16 | AA8MBN 19C646

PROTO JRR37511 Ştiftul de reţinere al prizei de impact 1-3/16

În stoc
Articol: AA8MBN Model: JRR37511Crucea Ref: 19C646
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
€8.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul/Inelul de fixare al prizei de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaAcoperit cu plastic roșu
Număr de bucați1
Lungime totală1.187 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/16" grosime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto JRR37511 este un inel de reținere SAE conceput pentru a fi utilizat cu prize de impact cu dimensiunea unității de 3/8 inch. Are un design dintr-o singură piesă și 1100 de caneluri fără un indicator de strivire.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JRR37512 Ştift de reţinere al prizei de impact 1-1/4in | AA8MBP 19C647 JRR375123 / 8 "--1.25 "1/16" grosime€8.24
PROTO JRR37567 Știft/inel de reținere priză de impact 3/4 in | AA8MBR 19C649 JRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16" grosime€8.47
PROTO JRR37575 Ştift de reţinere al prizei de impact 13/16in | AA8MBT 19C650 JRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16" grosime€8.26
PROTO JRR37582 Ştift de reţinere al prizei de impact 7/8 in | AA8MBU 19C651 JRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16" grosime€8.24
PROTO JRR37595 Ştiftul de reţinere al prizei de impact 1 in | AA8MBV 19C652 JRR375953 / 8 "--1"1/16" grosime€8.49
PROTO JRR07523 Ştift/inel de reţinere al prizei de impact 1-5/8in | AB3MHZ 1UDP2 JRR075233 / 4 "Pin de rășină6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.€15.38
PROTO JRR07526 Ştift de reţinere al prizei de impact 1-13/16 in | AB3MJA 1UDP3 JRR075263 / 4 "Pin de rășină6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.€13.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JRR37511 Ştiftul de reţinere al prizei de impact 1-3/16
€8.26 /unitate