Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JRR37567 Știft/inel de reținere priză de impact 3/4 in | AA8MBR 19C649

PROTO JRR37567 Știft/inel de reținere al prizei de impact 3/4 in

În stoc
Articol: AA8MBR Model: JRR37567Crucea Ref: 19C649
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
€7.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul/Inelul de fixare al prizei de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaAcoperit cu plastic roșu
Număr de bucați1
Lungime totală3 / 4 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/16" grosime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JRR37511 Ştift de reţinere al prizei de impact 1-3/16 | AA8MBN 19C646 JRR375113 / 8 "--1.187 "1/16" grosime€7.71
PROTO JRR37512 Ştift de reţinere al prizei de impact 1-1/4in | AA8MBP 19C647 JRR375123 / 8 "--1.25 "1/16" grosime€7.43
PROTO JRR37575 Ştift de reţinere al prizei de impact 13/16in | AA8MBT 19C650 JRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16" grosime€8.08
PROTO JRR37582 Ştift de reţinere al prizei de impact 7/8 in | AA8MBU 19C651 JRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16" grosime€7.87
PROTO JRR37595 Ştiftul de reţinere al prizei de impact 1 in | AA8MBV 19C652 JRR375953 / 8 "--1"1/16" grosime€7.97
PROTO JRR07523 Ştift/inel de reţinere al prizei de impact 1-5/8in | AB3MHZ 1UDP2 JRR075233 / 4 "Pin de rășină6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.€14.27
PROTO JRR07526 Ştift de reţinere al prizei de impact 1-13/16 in | AB3MJA 1UDP3 JRR075263 / 4 "Pin de rășină6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.€12.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JRR37567 Știft/inel de reținere al prizei de impact 3/4 in
€7.84 /unitate