Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCV16S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 1/2 inch | AF7NUV 22DJ01

PROTO JSCV16S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 1/2 inch

În stoc
Articol: AF7NUV Model: JSCV16SCrucea Ref: 22DJ01
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
€44.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului1 / 2 "
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală6 13 / 16 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 2 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSpline, Stubby

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCV08S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 1/4 inch | AF7NUQ 22DH96 JSCV08S5.5 "1 / 4 "€30.32
PROTO JSCV10S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 5/16 inch | AF7NUR 22DH97 JSCV10S6.125 "5 / 16 "€35.11
PROTO JSCV12S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 3/8 inch | AF7NUT 22DH98 JSCV12S3"3 / 8 "€38.38
PROTO JSCV14S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 7/16 inch | AF7NUU 22DH99 JSCV14S6.625 "7 / 16 "€40.34
PROTO JSCV18S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 9/16 inch | AF7NUW 22DJ02 JSCV18S4.625 "9 / 16 "€46.54
PROTO JSCV20S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 5/8 inch | AF7NUX 22DJ03 JSCV20S7.437 "5 / 8 "€46.59
PROTO JSCV22S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 11/16in | AF7NUY 22DJ04 JSCV22S7.5 "11 / 16 "€58.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCV16S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 1/2 inch
€44.81 /unitate