Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCV30 Cheie combinată cu clichet 15/16 x #30 Spline | AB4DVE 1XDF4

PROTO JSCV30 Cheie combinată cu clichet 15/16 x #30 caneluri

În stoc
Element: AB4DVE Model: JSCV30Crucea Ref: 1XDF4
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
€82.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului15/16 "x # 30
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală12.75 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea15/16 x # 30
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSplina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCap flexibilMaterialNumărul de dinți cu angrenajCompensaLungime totalăInversareaMărimeaPreț
PROTO JSCR32 Cheie combinată cu clichet 1 x #32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32NuOţel7215 grade12.75 "Nu1 x # 32€72.27
PROTO JSCR26 Cheie combinată cu clichet 13/16 x #26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26NuOţel7215 grade11.437 "Nu13/16 x # 26€54.12
PROTO JSCR30 Cheie combinată cu clichet 15/16 x #30 Spline | AA8LZL 19C597 JSCR30NuOţel7215 grade12.75 "Nu15/16 x # 30€61.69
PROTO JSCR28 Cheie combinată cu clichet 7/8 x #28 Spline | AA8LZM 19C598 JSCR28NuOţel7215 grade11.437 "Nu7/8 x # 28€59.21
PROTO JSCR08 Cheie combinată cu clichet 1/4 x #8 Spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08NuOțel de vanadiu5215 grade5"Nu1/4 x # 8€23.44
PROTO JSCR10 Cheie combinată cu clichet 5/16 x #10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 JSCR10NuOțel de vanadiu6015 grade5.5 "Nu5/16 x # 10€26.83
PROTO JSCR12 Cheie combinată cu clichet 3/8 x #12 Spline | AB3HJT 1TEL4 JSCR12NuOțel de vanadiu7215 grade6.25 "Nu3/8 x # 12€27.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCV30 Cheie combinată cu clichet 15/16 x #30 caneluri
€82.97 /unitate