Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCVM06T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 6 mm | AF7NRQ 22DH48

PROTO JSCVM06T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 6 mm

În stoc
Articol: AF7NRQ Model: JSCVM06TCrucea Ref: 22DH48
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
€37.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului6mm
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală5"
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCVM07T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 7 mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm€39.26
PROTO JSCVM08T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8€35.49
PROTO JSCVM09T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 9 mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9€39.75
PROTO JSCVM10T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 10 mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10€38.83
PROTO JSCVM11T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 11 mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11€40.66
PROTO JSCVM12T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 12 mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "€41.30
PROTO JSCVM13T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 13mm | AF7NRY 22DH55 JSCVM13T7"13€43.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCVM06T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 6 mm
€37.69 /unitate