PS DOORS 508032 Spălător plat, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil

Element: CE8VCJ Model: 508032
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaOţel inoxidabil
MaterialOţel
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Piesă de schimb pentru Palet Gate PLG SS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialMărimeaPreț
PS DOORS 501955 Mașină de șaibă plată, nailon, dimensiune 0.41 x 1 x 0.06 inci, acoperit cu pulbere galben | CE8UTM 501955Galben acoperit cu pulbereOţel0.4 "x 1" x 0.06 "-
RFQ
PS DOORS 501939 Mașină de șaibă plată, dimensiune 1/4 inch, acoperită cu pulbere galbenă | CE8UWG 501939Galben acoperit cu pulbereOţel1 / 4 "-
RFQ
PS DOORS 512986 Șaibă plată, dimensiune 5/16 x 1-1/4 inch | CE8UZA 512986--5 / 16 "x 1 1 / 4"-
RFQ
PS DOORS 508053 Mașină de șaibă plată, dimensiune 5/16 inch, oțel inoxidabil | CE8VBX 508053Termină MillOţel inoxidabil5 / 16 "-
RFQ
PS DOORS 500296 Mașină de șaibă plată, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CE8VBY 500296Termină MillOţel inoxidabil3 / 8 "-
RFQ
PS DOORS 501945 Mașină de șaibă plată, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CE8VDC 501945Termină MillOţel inoxidabil3 / 8 "-
RFQ
PS DOORS 501949 Șaibă plată, dimensiune 5/16 inch, galvanizată | CE8VEK 501949Galvanizat la caldOţel5 / 16 "-
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PS DOORS 508032 Spălător plat, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil