PS DOORS HTG-PCG Mâner de continuare a treptelor de scară, 200 lb. Capacitate | AG2VBX 32GW07

PS DOORS HTG-PCG Mâner de continuare a treptelor de scară, 200 lb. Capacitate

Articol: AG2VBX Model: HTG-PCGCrucea Ref: 32GW07

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerele de continuare a treptelor scării
finalizareaGri acoperit cu pulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereBiobased cu un minimum 73% din greutatea totală de carbon organic conform ASTM D6866
Capacitate de încărcare200 lbs.
MaterialOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.04
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7308909090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglabil până la (36 "lat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PS DOORS HTG-PCG Mâner de continuare a treptelor de scară, 200 lb. Capacitate