GUARDAIR Instrumentul Crevice


Filtru
Marimea corpului: 1 / 4 " , Racord pentru furtun: (M) NPT , Tip de schimb: Universal , Max. Presiune: 150 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Temp. Gamă: 40 de grade până la 250 de grade F
StilModelÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
N674 Global Events
-Unealtă de curățare pentru aspirator24 "Oţel-€42.62
A
N693 Global Events
-Unealtă de curățare pentru aspirator24 "Aluminiu-€39.68
B
14H03M
-Mufă cuplare rapidă-Oţel-€9.51
C
N849 Global Events
-Unealtă de curățare pentru aspirator9"Plastic-€16.17
D
N6931 Global Events
-Instrumentul Crevice---€34.47
RFQ
E
1400A04
0.8 "Unealtă de curățare pentru aspirator5.8 "Aluminiu0.9 "€14.56
F
1410A04
1.3 "Instrumentul Crevice11.8 "-1.7 "€5.92

Instrumentul Crevice

Uneltele pentru crăpături Guardair sunt concepute pentru a aspira locurile greu accesibile și pentru a facilita serviciile de ridicare voluminoase umede sau uscate. Aceste instrumente au o deschidere îngustă, înclinată, care mărește eficiența vidului în plinte, între orificii de ventilație și sub pernele de canapea. Sunt disponibile în diametre de atașare de 1-1/4, 1-1/2 și 2 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?