Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDAIR 14H03M Fișă de cuplare MNPT, oțel de 1/4 inch | AC9VYP 3KVL2

GUARDAIR 14H03M Fișă de cuplare MNPT, oțel de 1/4 inch

În stoc
Articol: AC9VYP Model: 14H03MCrucea Ref: 3KVL2
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
€12.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbUniversal
MaterialOţel
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă40 de grade până la 250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț
GUARDAIR N693 Instrument pentru spate cu aspirator 24 inch, aluminiu | AE4CQA 5JJE7 N693 Global Events-Unealtă de curățare pentru aspirator24 "Aluminiu-€39.68
GUARDAIR N674 Instrument pentru spate cu vid, dimensiune 24 inch, oțel | AE4CQB 5JJE8 N674 Global Events-Unealtă de curățare pentru aspirator24 "Oţel-€42.62
GUARDAIR N849 Instrument pentru crevaturi 9 inch, plastic | AE4CQG 5JJF3 N849 Global Events-Unealtă de curățare pentru aspirator9"Plastic-€16.18
GUARDAIR N6931 Instrument pentru crevaturi, dimensiune 11 inch, aluminiu | CE8MZQ N6931 Global Events-Instrumentul Crevice---€28.49
RFQ
GUARDAIR 1400A04 Instrument pentru crevaturi din aluminiu, dimensiune de 7 inchi | CE8NBL 1400A040.8 "Unealtă de curățare pentru aspirator5.8 "Aluminiu0.9 "€14.56
GUARDAIR 1410A04 Instrument pentru spate din PVC, dimensiune 12 inchi | CE8NBR 1410A041.3 "Instrumentul Crevice11.8 "-1.7 "€5.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR 14H03M Fișă de cuplare MNPT, oțel de 1/4 inch
€12.29 /unitate