PS DOORS SMZ-MM060 Poartă de siguranță pentru mezanin, lățime de deschidere de 60 inchi, vopsit cu pulbere galben | AG8EGQ

PS DOORS SMZ-MM060 Poartă de siguranță pentru mezanin, lățime de deschidere de 60 inchi, acoperit cu pulbere galben

În stoc
Articol: AG8EGQ Model: SMZ-MM060

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,743.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță la mezanin
Adâncime59-1/2 "
finalizareaGalben acoperit cu pulbere
MaterialOțel moale
Înălțimea de deschidere80 "
Lățimea de deschidere60 "
Adâncimea totală66 "
Inălțime totală95 "
Lățimea totală68 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 225
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)177.8
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea de deschidereLățimea totalăInălțime totalăMaterialfinalizareaPreț
PS DOORS SMZ-MM100 Poartă de siguranță pentru mezanin, lățime de deschidere de 100 inchi, vopsit cu pulbere galben | AG8EGR SMZ-MM100100 "108 "95 "Oțel moaleGalben acoperit cu pulbere€5,789.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PS DOORS SMZ-MM060 Poartă de siguranță pentru mezanin, lățime de deschidere de 60 inchi, acoperit cu pulbere galben
€6,743.33 /unitate