PS DOORS SMZ-MM100 Poartă de siguranță pentru mezanin, lățime de deschidere de 100 inchi, vopsit cu pulbere galben | AG8EGR

PS DOORS SMZ-MM100 Poartă de siguranță pentru mezanin, lățime de deschidere de 100 inchi, acoperit cu pulbere galben

Post: AG8EGR Model: SMZ-MM100
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,004.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță la mezanin
Adâncime59-1/2 "
finalizareaGalben acoperit cu pulbere
MaterialOțel moale
Înălțimea de deschidere80 "
Lățimea de deschidere100 "
Adâncimea totală66 "
Inălțime totală95 "
Lățimea totală108 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)279.4
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

PS Doors SMZ-MM100 SafeMezz360 este un sistem dublu de protecție împotriva căderii pentru a menține personalul în siguranță în timpul încărcării și descărcarii stivuitoarelor. Este o zonă închisă sigură, care asigură siguranța lucrătorilor de la marginea înaltă a mezaninului.

Caracteristici:

  • Ușile PS Poarta de siguranță pentru mezanin SMZ-MM100 are un sistem contrabalansat pentru a oferi protecție la 360 de grade la mezanin.
  • Dispune de un design rezistent la lovire și un sistem de amortizare amortizat pentru a preveni căderea poartei în picioarele personalului sau trântirea zgomotoasă.
  • Această unitate ușor de instalat este construită din oțel de grosime mare, cu finisaj galben de siguranță, acoperit cu pulbere pentru utilizare repetitivă.
  • Permite operarea ușoară cu o singură mână, cu deschidere și închidere lină pe role de nailon de 2 inci și un sistem de șenile.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • ISO 14122-3: 2016
  • ANSI
  • OSHA
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Cum se asamblează poarta de mezanin PS Doors SMZ-MM100?

A.

  • Începeți cu ambele ansambluri colectoare laterale întinse cu susul în jos și plasați anteturile frontale în interiorul ansamblurilor colectoare.
  • Fixați colțurile folosind patru piulițe cu flanșă de 5/16 inch și șuruburi de transport.
  • Strângeți pinioanele de pe fiecare lagăr lateral cu flanșă pentru a preveni mișcarea laterală a arborelui.
  • Folosiți o cheie de arbore pentru a alinia pinionul la arbore și strângeți ferm ambele șuruburi. Repetați același lucru pentru fiecare colț.
  • Atașați cele patru coloane la fiecare colț folosind șase șuruburi de 5/16 inch și piulițe cu flanșă.
  • Atașați capetele șinelor radiale folosind șuruburi, șaibe și piulițe de blocare.
  • Atașați șina laterală la coloană folosind patru șuruburi și piulițe cu flanșă.
  • Atașați un suport temporar folosind două șuruburi de 5/16 inch și piulițe cu flanșă.
  • Odată instalate șine laterale și bretele temporare, produsul poate fi răsturnat în poziție verticală.
  • În cele din urmă, atașați un suport de ancorare la fiecare picior folosind două șuruburi și piulițe cu flanșă.

Î. Ce hardware de operare este necesar pentru funcționarea porții de mezanin?

A.

  • Lanțuri grele
  • Stelute
  • Arbori
  • Rulmenți

Variante de produs

ProdusModelLățimea de deschidereLățimea totalăInălțime totalăMaterialfinalizareaPreț
PS DOORS SMZ-MM060 Poartă de siguranță pentru mezanin, lățime de deschidere de 60 inchi, vopsit cu pulbere galben | AG8EGQ SMZ-MM06060 "68 "95 "Oțel moaleGalben acoperit cu pulbere€6,743.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PS DOORS SMZ-MM100 Poartă de siguranță pentru mezanin, lățime de deschidere de 100 inchi, acoperit cu pulbere galben
€7,004.90 /unitate