Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-1, 1 A, 32 VDC, neagră | AE7WNE 6AYD0

BUSSMANN Siguranță cu lamă ATC-1, 1 A, 32 VDC, neagră

În stoc
Articol: AE7WNE Model: ATC-1Crucea Ref: 6AYD0
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
€3.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFuse cu lamă
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
CuloriNegru
Codul culoriiNegru
Evaluare curent1A
Adâncime0.207 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz AF
Amplificatoare cu siguranță1
Înălţime0.2 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1 kAIC
Lungime0.75 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
TipSiguranță
Voltaj32V c.c.
Lăţime0.49 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)1.24
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța auto Bussmann ATC-1 este proiectată pentru a gestiona curenți de până la 1A și este utilizată în vehicule pentru protejarea sistemelor electrice, inclusiv iluminatul, aprinderea și accesoriile. Această siguranță ATC-1 servește ca o componentă vitală de siguranță, prevenind deteriorarea și riscurile de incendiu cauzate de suprasarcini sau scurtcircuite.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann ATC-1 poate răspunde la curenți de până la 1A, prevenind deteriorarea cauzată de fluxul excesiv de curent.
  • Are o construcție din plastic pentru izolare electrică și rezistență la coroziune.
  • Această siguranță auto are un design al lamei care permite introducerea și îndepărtarea ușoară, simplificând procesele de întreținere și înlocuire.
  • Are un singur element pentru caracteristici de acțiune rapidă pentru a răspunde la suprasarcini și scurtcircuite, minimizând riscul de deteriorare.
  • Această siguranță de 1A are un rating de întrerupere de 1kA la 32VDC.

Întrebări frecvente:

Î. Cum știu dacă această siguranță Bussmann ATC-1 s-a ars?

A. Deoarece nu este indicativ, veți avea nevoie de un bloc de siguranțe indicatoare sau un capac pentru a detecta vizual o siguranță arsă.

Î. Care este diferența dintre siguranțele cu ardere rapidă și cele cu ardere lentă?

A. Siguranțele cu ardere rapidă răspund rapid la supracurenți și sunt folosite pentru a proteja componentele sensibile. Siguranțele cu ardere lentă au un răspuns întârziat pentru a gestiona supratensiunile temporare de curent fără declanșări inutile.

Variante de produs

ProdusModelVoltajCodul culoriiEvaluare curentLăţimeDiametruAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeEvaluarea întreruperiiPreț
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-10, 10 A, 32 VDC, roșu | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRoșu-3 / 4 "NU SE APLICĂ10-1kA la 32 VDC€2.84
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-15, 15 A, 32 VDC, albastră | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V c.c.Albastru15A1.38 "NU SE APLICĂ150.38 "1 kAIC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-20, 20 A, 32 VDC, galbenă | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGalben-3 / 4 "NU SE APLICĂ20-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-25, 25 A, 32 VDC, transparentă | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCclar-3 / 4 "NU SE APLICĂ25-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-3, 3 A, 32 VDC, violet | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolet-3 / 4 "NU SE APLICĂ3-1kA la 32 VDC€3.12
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-30, 30 A, 32 VDC, verde | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCVerde-3 / 4 "NU SE APLICĂ30-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-4, 4 A, 32 VDC, roz | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRoz-3 / 4 "NU SE APLICĂ4-1kA la 32 VDC€2.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu lamă ATC-1, 1 A, 32 VDC, neagră
€3.92 /unitate