Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-15, 15 A, 32 VDC, albastră | AA9BGH 1BZ34

BUSSMANN Siguranță cu lamă ATC-15, 15 A, 32 VDC, albastră

În stoc
Element: AA9BGH Model: ATC-15Crucea Ref: 1BZ34
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
€1.94 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFuse cu lamă
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
CuloriNegru
Codul culoriiAlbastru
Evaluare curent15A
Adâncime0.207 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz AF
Amplificatoare cu siguranță15
Înălţime0.38 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1 kAIC
Lungime1.63 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
TipSiguranță
Voltaj32V c.c.
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)4.14
Lățimea navei (cm)3.51
Codul HS8536100040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Siguranța Bussmann ATC-15 este utilizată în vehiculele auto pentru protecția circuitelor electrice prin întreruperea circuitului dacă trece prea mult curent prin ea. Această siguranță previne deteriorarea sau incendiile cauzate de pericole electrice. Are o dimensiune compactă și este ideală pentru a proteja electronicele vehiculului de suprasarcini.

Caracteristici:

  • Are un corp din plastic pentru o izolare electrică îmbunătățită și o portabilitate ușoară.
  • Această siguranță are un stil de corp de lamă pentru o instalare ușoară în suporturi de siguranță compatibile.
  • Este echipat cu un element cu acțiune rapidă care răspunde rapid la situațiile de supracurent.
  • Această siguranță are un design neindicativ pentru operațiuni fără sudură.
  • Oferă un rating de întrerupere de 1kA la 32VDC pentru protecția împotriva defecțiunilor.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann /15600-08-21 Panou cu siguranțe: Acest panou de siguranțe este utilizat împreună cu siguranța ATC-15 a mărcii pentru a oferi o montare organizată și sigură pentru siguranțe similare, asigurând o protecție eficientă a circuitului și o întreținere ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Cum detectez o siguranță Bussmann ATC-15 defectă?

A.

  • Verificați dacă există semne vizibile de o siguranță arsă, cum ar fi o bandă ruptă sau topită în interiorul corpului siguranței.
  • Unele siguranțe au o fereastră transparentă; dacă banda este ruptă, aceasta va fi vizibilă prin fereastră.
  • Utilizați un multimetru setat pe modul continuitate sau rezistență pentru a testa conductivitatea siguranței. O siguranță arsă nu va arăta continuitate.
  • Testați tensiunea la ambele capete ale siguranței în timp ce circuitul este alimentat. Dacă există tensiune doar pe o parte, siguranța ar putea fi defectă.
  • Dacă siguranța este suspectată a fi defectă, înlocuiți-o cu una nouă de aceeași putere și testați circuitul.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestei siguranțe neindicative?

A.

  • Inspectați regulat siguranța pentru semne vizibile de deteriorare sau uzură.
  • Asigurați-vă că siguranța de schimb are amperajul nominal corect.
  • Introduceți siguranța sigură în suport sau panou.
  • Nu depășiți curentul nominal al siguranței pentru a preveni deteriorarea.
  • Utilizați numai același tip și aceeași valoare de siguranță pentru înlocuiri.
  • Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
  • Dacă nu sunteți sigur, consultați un electrician calificat pentru sarcini legate de siguranțe.
  • Nu modificați și nu ocoliți siguranța; urmați instrucțiunile producătorului.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o siguranță?

A.

  • Potriviți curentul nominal cu cerințele circuitului.
  • Asigurați-vă că tensiunea nominală se potrivește cu nivelul circuitului.
  • Selectați tipul potrivit pentru caracteristicile de sarcină.
  • Determinați nivelul dorit de protecție a echipamentului.
  • Verificați conformitatea cu standardele și luați în considerare expertiza aplicațiilor.

Variante de produs

ProdusModelVoltajCodul culoriiEvaluare curentLăţimeDiametruAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeEvaluarea întreruperiiPreț
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-10, 10 A, 32 VDC, roșu | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRoșu-3 / 4 "NU SE APLICĂ10-1kA la 32 VDC€2.84
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-20, 20 A, 32 VDC, galbenă | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGalben-3 / 4 "NU SE APLICĂ20-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-25, 25 A, 32 VDC, transparentă | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCclar-3 / 4 "NU SE APLICĂ25-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-3, 3 A, 32 VDC, violet | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolet-3 / 4 "NU SE APLICĂ3-1kA la 32 VDC€3.12
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-30, 30 A, 32 VDC, verde | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCVerde-3 / 4 "NU SE APLICĂ30-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-4, 4 A, 32 VDC, roz | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRoz-3 / 4 "NU SE APLICĂ4-1kA la 32 VDC€2.40
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-5, 5 A, 32 VDC, maro | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCBronza-3 / 4 "NU SE APLICĂ5-1kA la 32 VDC€3.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu lamă ATC-15, 15 A, 32 VDC, albastră
€1.94 /unitate