Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-10, 10 A, 32 VDC, roșu | AA9BGG 1BZ33

BUSSMANN Siguranță cu lamă ATC-10, 10 A, 32 VDC, roșu

În stoc
Articol: AA9BGG Model: ATC-10Crucea Ref: 1BZ33
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
€2.84 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFuse cu lamă
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiRoșu
Adâncime0.207 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz AF
Amplificatoare cu siguranță10
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime3 / 4 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCodul culoriiEvaluare curentLăţimeDiametruAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeEvaluarea întreruperiiPreț
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-15, 15 A, 32 VDC, albastră | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V c.c.Albastru15A1.38 "NU SE APLICĂ150.38 "1 kAIC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-20, 20 A, 32 VDC, galbenă | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGalben-3 / 4 "NU SE APLICĂ20-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-25, 25 A, 32 VDC, transparentă | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCclar-3 / 4 "NU SE APLICĂ25-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-3, 3 A, 32 VDC, violet | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolet-3 / 4 "NU SE APLICĂ3-1kA la 32 VDC€3.12
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-30, 30 A, 32 VDC, verde | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCVerde-3 / 4 "NU SE APLICĂ30-1kA la 32 VDC€1.94
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-4, 4 A, 32 VDC, roz | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRoz-3 / 4 "NU SE APLICĂ4-1kA la 32 VDC€2.40
Siguranță cu lamă BUSSMANN ATC-5, 5 A, 32 VDC, maro | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCBronza-3 / 4 "NU SE APLICĂ5-1kA la 32 VDC€3.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu lamă ATC-10, 10 A, 32 VDC, roșu
€2.84 /unitate