START INTERNATIONAL Seria ZCM1000, distribuitoare industriale de bandă


Filtru
Culoare: Negru , suport de bază: 1 ", 1.4", 3 " , Precizie de tăiere: +/- 0.04 " , Viteza de avans: 5.7 inchi/sec. , Setare lungime: Digital , Max. Diametru exterior rulou: 7" , Max. Lățimea benzii: 2" , Memorie: 1 , Cerință de putere: 120V , Cutter bandă: Automat , Voltaj: 117V
StilModelConstrucţieLungimea de tăiereÎnălţimeArticolLungimeLățimea benziiLăţimePreț (ex. TVA)
A
ZCM1000F
-0.79 - 39 "-Tape Dispenser-0.28 - 2 "-€1,291.98
RFQ
B
ZCM1000B
Oțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.125 - 1 "5.3 "€1,298.85
C
ZCM1000C
Oțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,207.85
D
ZCM1000T
Oțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,140.34
E
ZCM1000D
Oțel și plastic rezistent0.2 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,214.60
F
ZCM1000E
Oțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Dispenser de bandă cu două role9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,292.11
G
ZCM1000K
Oțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.5 "Tape Dispenser10.2 "0.5 - 1.1 "5.3 "€1,727.34
H
ZCM1000
Oțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,095.50
I
ZCM1000NM
Oțel și plastic rezistent0.79 - 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.4 "€1,406.89
J
ZCM1000-NS
Oțel și plastic0.79 - 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5 2 / 5 "€1,419.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?