Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL ZCM1000E Distribuitor electronic de bandă cu două role | AA3FWT 11J982

START INTERNATIONAL ZCM1000E Distribuitor electronic de bandă cu două role

În stoc
Articol: AA3FWT Model: ZCM1000ECrucea Ref: 11J982
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
€1,292.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă cu două role
CuloriNegru
ConstrucţieOțel și plastic rezistent
Lungimea de tăiere0.79 - 39 "
Înălţime6.3 "
Lungime9.7 "
Max. Lățimea benzii2"
Memorie1
Roll Dia.7"
Tăietor de bandăAutomat
Lungimea de livrare a benzii0.79 "până la 39"
Lățimea benzii0.28 - 2 "
Lăţime5.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8422309191
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieLungimea de tăiereÎnălţimeArticolLungimeLățimea benziiLăţimePreț
START INTERNATIONAL ZCM1000 Distribuitor de bandă de alimentare și tăiat automat | AA3FWN 11J978 ZCM1000Oțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,095.51
START INTERNATIONAL ZCM1000B Distribuitor de bandă pentru benzi înguste | AA3FWP 11J979 ZCM1000BOțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.125 - 1 "5.3 "€1,298.85
START INTERNATIONAL ZCM1000C Distribuitor de bandă pentru benzi subțiri | AA3FWQ 11J980 ZCM1000COțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,207.85
START INTERNATIONAL ZCM1000D Distribuitor de bandă pentru bucăți scurte | AA3FWR 11J981 ZCM1000DOțel și plastic rezistent0.2 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,214.60
START INTERNATIONAL Distribuitor de bandă ZCM1000K cu cremă | AA3FWU 11J983 ZCM1000KOțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.5 "Tape Dispenser10.2 "0.5 - 1.1 "5.3 "€1,727.34
START INTERNATIONAL ZCM1000NM Distribuitor de bandă pentru folie de protecție 2 in | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMOțel și plastic rezistent0.79 - 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.4 "€1,406.89
START INTERNATIONAL ZCM1000T Distribuitor de bandă pentru benzi subțiri | AA3FWW 11J987 ZCM1000TOțel și plastic rezistent0.79 - 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,140.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1000E Distribuitor electronic de bandă cu două role
€1,292.11 /unitate