WILCOM Identificator de fibră optică


Identificatorii de fibre optice Wilcom sunt instrumente de instalare și întreținere concepute pentru a identifica fibrele optice prin detectarea semnalelor optice transmise printr-o fibră. Prin utilizarea tehnologiei de detectare locală, aceste unități elimină necesitatea deschiderii fibrei la punctul de îmbinare pentru identificare...şi riscul întreruperii serviciului.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
30622216-03
€3,109.84
A
30612197-02
€3,456.34
A
30622510
€3,369.71
A
30622217-03
€3,109.84
A
30612131-03
€2,590.09

DESCRIERE

  • Acești identificatori de fibre detectează tonuri de joasă frecvență la 270, 1000 și 2000 herți. Dacă traficul este prezent pe fibra supusă testării, se aude un ton sonor, precum și direcția traficului, indicată de LED-urile aprinse pe sondă.
  • Model 30612197-02 identificatorul de fibră panglică include trei capete adaptoare ușor de utilizat, care se pot schimba pe teren. Două dintre aceste capete adaptoare sunt utilizate pentru verificarea prezenței / absenței semnalului (fibră viu sau întuneric) pe fibra panglică.
  • Prin utilizarea detectoarelor InGaAs, această unitate poate fi utilizată în aplicații unice și multimode (cu manta sau nu) cu lungimi de undă cuprinse între 850 și 1310 nanometri (nm).
  • Toate modelele dispun de un dispozitiv de blocare ușor de utilizat, care permite/dezactivează funcționarea mâinilor libere.
  • Ele vin integrate cu un indicator LED care indică detectarea tonului, prezența traficului, direcția traficului și bateria descărcată.

Întrebări Frecvente

Ce este fibra optică?

Fibra optică este o metodă de transmisie a datelor care transferă semnale de date sub formă de lumină și parcurge sute de mile mult mai repede decât cablurile electrice tradiționale. Este ideal pentru servicii de telecomunicații și rețele de date de înaltă performanță, cum ar fi internetul, televiziunea și telefoanele.

Cum se verifică îmbinările și conectorii optici?

  • Atașați Wilcom OFI (identificator de fibră optică) pe o parte a conectorului / îmbinării optic.
  • Citiți și înregistrați puterea optică relativă. Repetați măsurarea pe a doua parte a conectorului / îmbinării.
  • Luați diferența dintre citirea de pe a doua față și pe prima.
  • Diferența trebuie să fie aproximativ egală cu atenuarea optică a conectorului optic sau îmbinării.
  • Faceți măsurarea de mai multe ori și obțineți o medie pentru a îmbunătăți acuratețea.

Ce este tehnologia locală de detectare?

Tehnologia nedistructivă de detectare a macro-îndoirii ajută la eliminarea deschiderii fibrei fără a o deteriora sau suprasolicita. Această tehnică de îndoire oferă detectarea și direcția luminii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?