Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PULS DC ML15.051 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V CA, unică, 5 până la 5.5 V CC, 15 W, 3.0, șină DIN | CT8HJB 45ET70

PULS DC Sursă de alimentare ML15.051, 100 până la 240 V AC, unică, 5 până la 5.5 V DC, 15 W, 3.0, șină DIN

În stoc
Articol: CT8HJB Model: ML15.051Crucea Ref: 45ET70

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€160.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Sursă de alimentare PULS DC ML100.102, 100 până la 120 V AC/200 până la 240 V CA, unică, 12 până la 15 V CC, 90 W, 7.5, șină Din | CT8HHL 45ET86 ML100.102€502.88
Sursă de alimentare PULS DC ML100.100, 100 până la 120 V CA/200 până la 240 V CA, unică, 24 până la 28 V CC, 100 W, 4.2, șină DIN | CT8HHM 45ET85 ML100.100€391.48
Sursă de alimentare PULS DC CS5.241, 100 până la 120 V CA/200 până la 240 V CA, unică, 24 până la 28 V CC, 120 W, 5.0, șină Din | CT8HHN 45ET80 CS5.241€450.63
Sursă de alimentare PULS DC ML95.100, 100 până la 120 V CA/200 până la 240 V CA, unică, 24 până la 28 V CC, 95 W, 3.9, șină Din | CT8HHP 45ET91 ML95.100€476.52
Sursă de alimentare PULS DC CS10.481, 100 până la 120 V CA/200 până la 240 V CA, unică, 48 până la 52 V CC, 240 W, 5.0, șină DIN | CT8HHQ 45ET78 CS10.481€752.18
Sursă de alimentare PULS DC ML30.102, 100 până la 240 V CA, unică, 10 până la 12 V CC, 30 W, 3.0, șină DIN | CT8HHR 45ET88 ML30.102€304.58
Sursă de alimentare PULS DC ML15.121, 100 până la 240 V CA, unică, 12 până la 15 V CC, 15 W, 1.3, șină DIN | CT8HHT 45ET71 ML15.121€166.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PULS DC Sursă de alimentare ML15.051, 100 până la 240 V AC, unică, 5 până la 5.5 V DC, 15 W, 3.0, șină DIN
€160.89 /unitate