PULSAFEEDER LPH4SA-KTC1-G19 Pompă de dozare cu membrană 41 Gpd 250 Psi | AE9NFJ 6KYH1

PULSAFEEDER LPH4SA-KTC1-G19 Pompă de dozare cu membrană 41 Gpd 250 Psi

În stoc
Articol: AE9NFJ Model: LPH4SA-KTC1-G19Crucea Ref: 6KYH1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,040.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material de bilăCeramică
Material corpABS
cc / min.107.2
ConformitatecETLu, ETLsanitary, CE
Lungime cablu6ft
Materialul diafragmeiPTFE cu față
Cap și material de montajExtensie PVDF
Înălţime10.9 "
Hz50/60
Lungime11.2 "
Max. curgere1.70 GPH
Max. Debit1.70 gph
Presiune maximă250 psi
Max. Lovituri pe minut125
Max. Viscozitate1000 CPS
Min. Debit4.1 GPD
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăDiaframa
reproductibilitatea2%
Etanșări și inele OPTFE
AutoamorsareDa
Lift de aspirație4 ft.
Materialul tubuluiPVC / polietilenă
Reduceți raportul100:1
TipUn singur cap reglabil
Voltaj115
Lăţime6.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.09
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PULSATRON

Variante de produs

ProdusModelConformitateÎnălţimeLungimeMax. curgerePresiune maximăLăţimePreț
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 Pompă de dozare cu membrană 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitar, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€1,009.67
PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Pompă dozatoare cu diafragmă 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26 LB03SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitar, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€1,066.35
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 Pompă de dozare cu membrană 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitar, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€1,041.19
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 Pompă de dozare cu membrană 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETLsanitar, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€2,019.32
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 Pompă de dozare cu membrană 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETLsanitar, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€2,677.42
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 Pompă de dozare cu diafragmă 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETLsanitar, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€3,334.09
PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Pompă de dozare cu membrană 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETLsanitar, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "€2,573.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PULSAFEEDER LPH4SA-KTC1-G19 Pompă de dozare cu membrană 41 Gpd 250 Psi
€4,040.34 /unitate