Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PURDY 144152125 Pensula de vopsea 2-1/2 inch 12-1/2 inch | AF2VHJ 6YAH2

PURDY 144152125 Pensula de vopsea 2-1/2 inch 12-1/2 inch

În stoc
Articol: AF2VHJ Model: 144152125Crucea Ref: 6YAH2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€46.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei2 15 / 16 "
Material perieNylon / poliester
Material ferulaOţel inoxidabil
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulLemn tare natural
Lungime totală12.5 "
Tip vopseaPe bază de apă, pe bază de ulei
Mărimea2.5 "
StilFâșie unghiulară
Grosime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)2.24
Lățimea navei (cm)6.68
Codul HS9603404060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiManipulați materialulLungime totalăTip vopseaMărimeaStilGrosimePreț
PURDY 144064320 Pensula de vopsea 2 inch 11-3/4 inch | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Lemn tare natural11.75 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2"Cercei plate9 / 16 "€46.69
PURDY 144064325 Pensula de vopsea 2-1/2 inch 12 inch | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Lemn tare natural12 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2.5 "Cercei plate5 / 8 "€54.92
PURDY 144116420 Pensula de vopsea 2 inch 11-7/8 inch | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Lemn tare natural11.875 "Bazat pe ulei2"Fâșie unghiulară9 / 16 "€45.99
PURDY 144116425 Pensula de vopsea 2-1/2 inch 12-3/8 inch | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Lemn tare natural12.375 "Bazat pe ulei2.5 "Fâșie unghiulară5 / 8 "€49.65
PURDY 144152215 Pensula de vopsea 1-1/2 inch 11-3/8 inch | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Lemn tare natural11.375 "Bazat pe apa1.5 "Fâșie unghiulară1 / 2 "€33.34
PURDY 144152220 Pensie de vopsea 2 inch 12-1/4 inch | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Lemn tare natural12.25 "Bazat pe apa2"Fâșie unghiulară9 / 16 "€46.03
PURDY 144152225 Pensula de vopsea 2-1/2 inch 12-3/4 inch | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Lemn tare natural12.75 "Bazat pe apa2.5 "Fâșie unghiulară5 / 8 "€57.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PURDY 144152125 Pensula de vopsea 2-1/2 inch 12-1/2 inch
€46.72 /unitate