Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PYRAMEX GB1810STR25 Ochelari de protecție pentru cititor 2.5 dioptrii Clear Af | AB7QKN 23Y660

PYRAMEX GB1810STR25 Ochelari de protecție pentru cititor 2.5 dioptrii Clear Af

În stoc
Articol: AB7QKN Model: GB1810STR25Crucea Ref: 23Y660
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
€23.85 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protecție pentru cititorul de siguranță bifocal
Dioptrie2.5
Culoarea cadruluiNegru
Materiale cadruNailon
Acoperirea lentilelorImpotriva cetii
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Protecție UV99.9%
AerisireDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDioptriePreț
PYRAMEX GB1810STR15 Ochelari de protecție pentru cititor 1.5 dioptrii Clear Af | AB7QKL 23Y658 GB1810STR151.5€23.85
PYRAMEX GB1810STR20 Ochelari de protecție pentru cititor 2.0 Diopter Clear Af | AB7QKM 23Y659 GB1810STR202.0€23.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PYRAMEX GB1810STR25 Ochelari de protecție pentru cititor 2.5 dioptrii Clear Af
€23.85 /unitate