Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 CML7S Cap de tijă tip tijă stânga 7/16-20 | AB4VBU 20G017

QA1 CML7S Cap de tijă tip tijă stânga 7/16-20

În stoc
Articol: AB4VBU Model: CML7SCrucea Ref: 20G017
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
€25.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A7 / 16-20 "
Dimensiunea B0.688 "
Dimensiunea C1.062 "
Dimensiunea E1.125 "
Dimensiunea G2.125 "
Dimensiunea H1.375 "
Dimensiunea J2.688 "
LocuințaOtel carbon
Max. Dezalinierea unghiulară21 grade
Lungimea știftului1.062 "
FirMâna stângă
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipBărbat împânzit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1058
Înălțimea navei (cm)2.86
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea BLungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EPreț
QA1 CMR3S Capăt de tijă tip tijă dreapta #10-32 | AB4VBJ 20G008 CMR3S20 grade# 10-32 "0.5 "0.5 "Mana dreapta# 10-32 "0.5 "0.625 "€18.05
QA1 CML3S Cap de tijă tip tijă stânga #10-32 | AB4VBK 20G009 CML3S20 grade# 10-32 "0.5 "0.5 "Mâna stângă# 10-32 "0.5 "0.625 "€18.20
QA1 CMR4S Cap de tijă tip tijă dreapta 1/4-28 | AB4VBL 20G010 CMR4S27 grade1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Mana dreapta1 / 4-280.562 "0.75 "€18.04
QA1 CML4S Cap de tijă tip tijă stânga 1/4-28 | AB4VBM 20G011 CML4S27 grade1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Mâna stângă1 / 4-280.562 "0.75 "€18.04
QA1 CMR5S Cap de tijă tip tijă dreapta 5/16-24 | AB4VBN 20G012 CMR5S22 grade5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Mana dreapta5 / 16-240.687 "0.875 "€19.97
QA1 CML5S Cap de tijă tip tijă stânga 5/16-24 | AB4VBP 20G013 CML5S22 grade5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Mâna stângă5 / 16-240.687 "0.875 "€19.97
QA1 CMR6S Cap de tijă tip tijă dreapta 3/8-24 | AB4VBQ 20G014 CMR6S22 grade3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Mana dreapta3 / 8-240.906 "1"€22.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 CML7S Cap de tijă tip tijă stânga 7/16-20
€25.20 /unitate