Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 GFL8T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil Stânga 1/2-20 | AB4VCN 20G035

QA1 GFL8T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil stânga 1/2-20

În stoc
Articol: AB4VCN Model: GFL8TCrucea Ref: 20G035
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
€88.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de curse PTFE
MingeSferic din oțel inoxidabil 440C
RulmențiMinge sferică din oțel inoxidabil 440C
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A1 / 2-20 "
Dimensiunea AA0.500 / 0.502 "
Dimensiunea E1.312 "
Dimensiunea G2.125 "
Dimensiunea H1.062 "
Dimensiunea J2.781 "
Dimensiunea N0.625 "
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
În interiorul Dia.0.500 / 0.502 "
Max. Dezalinierea unghiulară20 grade
FirMâna stângă
Dimensiune de filet1 / 2-20
TipCâmpia feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 GFR3T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil dreapta #10-32 | AB4VCB 20G024 GFR3T20 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mana dreapta# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€35.89
QA1 GFL3T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil stânga #10-32 | AB4VCC 20G025 GFL3T20 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mâna stângă# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€40.00
QA1 GFR4T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil Mâna dreaptă 1/4-28 | AB4VCD 20G026 GFR4T27 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mana dreapta1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€38.15
QA1 GFL4T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil stânga 1/4-28 | AB4VCE 20G027 GFL4T27 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mâna stângă1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€38.15
QA1 GFR5T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil Mâna dreaptă 5/16-24 | AB4VCF 20G028 GFR5T22 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mana dreapta5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€48.87
QA1 GFL5T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil stânga 5/16-24 | AB4VCG 20G029 GFL5T22 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mâna stângă5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€48.87
QA1 GFR6T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil dreapta 3/8-24 | AB4VCH 20G030 GFR6T22 grade3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Mana dreapta3 / 8-241"1.625 "0.812 "€52.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 GFL8T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil stânga 1/2-20
€88.54 /unitate