Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 GML12T Capăt de tijă tată din oțel inoxidabil stânga 3/4-16 | AB4VDK 20G055

QA1 GML12T Cap de bară tată din oțel inoxidabil stânga 3/4-16

În stoc
Articol: AB4VDK Model: GML12TCrucea Ref: 20G055
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
€183.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de curse PTFE
MingeSferic din oțel inoxidabil 440C
RulmențiMinge sferică din oțel inoxidabil 440C
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A3 / 4-16 "
Dimensiunea AA0.750 / 0.752 "
Dimensiunea E1.75 "
Dimensiunea G2.875 "
Dimensiunea H1.75 "
Dimensiunea J3.75 "
Dimensiunea N0.875 "
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
În interiorul Dia.0.750 / 0.752 "
Max. Dezalinierea unghiulară24 grade
FirMâna stângă
Dimensiune de filet3 / 4-16
TipCâmpia masculină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 GMR3T Capăt de tijă tată din oțel inoxidabil dreapta #10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3T20 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mana dreapta# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€37.81
QA1 GML3T Capăt de tijă tată din oțel inoxidabil stânga #10-32 | AB4VCV 20G041 GML3T20 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mâna stângă# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€37.81
QA1 GMR4T Capăt de tijă tată Oțel inoxidabil Mâna dreaptă 1/4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4T27 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mana dreapta1 / 4-280.75 "1.562 "1"€40.35
QA1 GML4T Cap de bară tată din oțel inoxidabil stânga 1/4-28 | AB4VCX 20G043 GML4T27 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mâna stângă1 / 4-280.75 "1.562 "1"€42.80
QA1 GMR5T Cap de bară tată din oțel inoxidabil Mâna dreaptă 5/16-24 | AB4VCY 20G044 GMR5T22 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mana dreapta5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€48.87
QA1 GMR6T Capăt de tijă tată Oțel inoxidabil Mâna dreaptă 3/8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6T22 grade3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Mana dreapta3 / 8-241"1.938 "1.25 "€52.45
QA1 GML6T Capăt de tijă tată din oțel inoxidabil stânga 3/8-24 | AB4VDB 20G047 GML6T22 grade3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Mâna stângă3 / 8-241"1.938 "1.25 "€58.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 GML12T Cap de bară tată din oțel inoxidabil stânga 3/4-16
€183.25 /unitate