Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MCML5 Cap de bară tată stânga 5/5.065 mm | AC8ETB 39N438

QA1 MCML5 Cap de bară tată stânga 5/5.065 mm

În stoc
Element: AC8ETB Model: MCML5Crucea Ref: 39N438
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
€18.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM5 X 0.8
Dimensiunea AAX
Dimensiunea E16mm
Dimensiunea G33mm
Dimensiunea H20mm
Dimensiunea J41mm
Dimensiunea N8mm
LocuințaContinut redus de carbon
În interiorul Dia.X
Max. Dezalinierea unghiulară22 grade
FirMâna stângă
Dimensiune de filetM5 X 0.8
TipCâmpia masculină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.8
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Dimensiunea ADimensiunea AAMax. Dezalinierea unghiularăDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 CML3 Cap de bară tată stânga #10-32 | AB4UZE 20F976 CML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 grade# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€11.57
QA1 CML4 Cap de bară tată stânga 1/4-28 | AB4UZG 20F978 CML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 grade1 / 4-280.75 "1.562 "1"€12.10
QA1 CML5 Cap de bară tată stânga 5/16-24 | AB4UZJ 20F980 CML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 grade5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€13.01
QA1 CML6 Cap de bară tată stânga 3/8-24 | AB4UZL 20F982 CML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 grade3 / 8-241"1.938 "1.25 "€15.61
QA1 CML7 Cap de bară tată stânga 7/16-20 | AB4UZN 20F984 CML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 grade7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€17.32
QA1 CML8 Cap de bară tată stânga 1/2-20 | AB4UZQ 20F986 CML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 grade1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€19.86
QA1 CML10 Cap de bară tată stânga 5/8-18 | AB4UZT 20F988 CML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 grade5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€30.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MCML5 Cap de bară tată stânga 5/5.065 mm
€18.76 /unitate