Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MGFL6TS Știft mamă Ss/ptfe Capăt de tijă stanga 14mm | AC8EVW 39N511

QA1 MGFL6TS Știft mamă Ss/ptfe Race Rod Cap Stânga 14mm

În stoc
Articol: AC8EVW Model: MGFL6TSCrucea Ref: 39N511
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
€20.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei de cursă SS / PTFE
Minge440C SS sferic
RulmențiMinge sferică 440C SS
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM6 X 1.0
Dimensiunea B10mm
Dimensiunea C14mm
Dimensiunea E19mm
Dimensiunea G30mm
Dimensiunea H14mm
Dimensiunea J39.5mm
Dimensiunea N9mm
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
Max. Dezalinierea unghiulară23 grade
Lungimea știftului14mm
FirMâna stângă
Dimensiune de filetM6 X 1
TipFemeie împânzită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea BLungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EPreț
QA1 MGFL5TS Știft mamă Ss/ptfe Capăt de tijă stanga 13mm | AC8EVU 39N509 MGFL5TS22 gradeM5 X 0.89mm13mmMâna stângăM5 X 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGFR6TS Capăt de tijă de cursă SS/PTFE Femeie 14mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 gradeM6 X 1.010mm14mmMana dreaptaM6 X 114mm19mm€80.72
QA1 MGFR8TS Știft mamă inox/ptfe Capăt de tijă dreapta 17.5 mm | AC8EVX 39N512 MGFR8TS28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMana dreaptaM8 X 1.2517.5mm22.25mm€97.96
QA1 MGFL8TS Știft mamă inox/ptfe Capăt de tijă stânga 17.5 mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMâna stângăM8 X 1.2517.5mm22.25mm€97.96
QA1 MGFR10TS Capăt de tijă de cursă inox/ptfe Știft mamă dreapta 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMana dreaptaM10 X 1.523mm27mm€33.49
QA1 MGFL10TS Capăt de tijă de cursă Ss/ptfe Femeie 23 mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMâna stângăM10 X 1.523mm27mm€33.49
QA1 MGFR12TS Știft mamă Ss/ptfe Capăt de tijă dreapta 28.5 mm | AC8EWB 39N516 MGFR12TS27 gradeM12 X 1.7519.5mm28.5mmMana dreaptaM12 X 1.7528.5mm30mm€232.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MGFL6TS Știft mamă Ss/ptfe Race Rod Cap Stânga 14mm
€20.27 /unitate