Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 NFL4 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Stânga 1/4-28 | AB4UVV 20F897

QA1 NFL4 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe stânga 1/4-28

În stoc
Articol: AB4UVV Model: NFL4Crucea Ref: 20F897
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
€14.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A1 / 4-28 "
Dimensiunea AA0.250 / 0.252 "
Dimensiunea E0.75 "
Dimensiunea G1.312 "
Dimensiunea H0.687 "
Dimensiunea J1.687 "
Dimensiunea N0.375 "
LocuințaOtel carbon
În interiorul Dia.0.250 / 0.252 "
Max. Dezalinierea unghiulară16 grade
FirMâna stângă
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipCâmpia feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 NFR3 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Mâna dreaptă #10-32 | AB4UVR 20F894 NFR313 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mana dreapta# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€13.20
QA1 NFL3 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Stânga #10-32 | AB4UVT 20F895 NFL313 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mâna stângă# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€13.47
QA1 NFR4 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Mână dreaptă 1/4-28 | AB4UVU 20F896 NFR416 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mana dreapta1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€14.06
QA1 NFR5 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Mână dreaptă 5/16-24 | AB4UVW 20F898 NFR514 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mana dreapta5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.73
QA1 NFL5 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Stânga 5/16-24 | AB4UVX 20F899 NFL514 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mâna stângă5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.73
QA1 NFR6 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Mână dreaptă 3/8-24 | AB4UVY 20F901 NFR612 grade3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Mana dreapta3 / 8-241"1.625 "0.812 "€15.23
QA1 NFL6 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Stânga 3/8-24 | AB4UVZ 20F902 NFL612 grade3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Mâna stângă3 / 8-241"1.625 "0.812 "€16.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 NFL4 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe stânga 1/4-28
€14.06 /unitate