Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor QMARK 3900-2002-506, 208/240V | CT8JAE 40TU80

QMARK 3900-2002-506 Motor, 208/240V

În stoc
Articol: CT8JAE Model: 3900-2002-506Crucea Ref: 40TU80

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€470.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor QMARK 3900-2002-500, 208/230V | CT8JAD 40TU81 3900-2002-500€377.53
Motor QMARK 3900-2002-507, 277V | CT8JAF 40TU82 3900-2002-507€312.51
QMARK 3900-0361-501 Motor, 480V | CT8JAG 40TU83 3900-0361-501€1,180.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK 3900-2002-506 Motor, 208/240V
€470.35 /unitate