QORPAK GLA-00883 Sticla cu gură largă de sticlă transparentă de 128 uncii - Pachet De 4 | AD2UHK 3UED8

QORPAK GLA-00883 Sticla cu gură largă de sticlă transparentă de 128 uncii - Pachet de 4

În stoc
Element: AD2UHK Model: GLA-00883Crucea Ref: 3UED8

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€79.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă Flint tip III
Capacitate3,840 ml / 128 oz.
Material de închidereNu este inclus
Diametru157mm
finalizarea89-400
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime256mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub89-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5855
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)33.66
Codul HS7010900510
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateCuloare închidereGurăDimensiune închidere șurubModelaLăţimeMaterial de închiderePreț
QORPAK GLC-01397 Pahar Patrat Graduat Cu Capac 960 Ml - Pachet De 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 ml / 32 oz.NegruLarg58-400 mmPătrat83Lină fenolică de celuloză / vinil€182.79
QORPAK GLA-00815 Flacon cu gură îngustă de 8 uncii transparent - Pachet De 24 | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 ml / 8 oz.-Îngust24-400 mmRundă-Nu este inclus€86.94
QORPAK GLA-00849 Sticla cu gura larga din sticla transparenta de 16 uncii - Pachet de 24 | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-Larg70-400 mmRundă-Nu este inclus€132.65
QORPAK GLC-01311 Sticla French Square Cu Capac 120 Ml - Pachet De 24 | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 ml / 4 oz.VerdeLarg33-400 mmPiața franceză45Termoset F217 / PTFE€127.51
QORPAK GLC-01336 Sticla French Square Cu Capac 240 Ml - Pachet De 24 | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 ml / 8 oz.VerdeLarg43-400 mmPiața franceză51Termoset F217 / PTFE€177.87
QORPAK GLC-01364 Sticla French Square Cu Capac 480 Ml - Pachet De 24 | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 ml / 16 oz.VerdeLarg48-400 mmPiața franceză68.36mmTermoset F217 / PTFE€215.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLA-00883 Sticla cu gură largă de sticlă transparentă de 128 uncii - Pachet de 4
€79.62 /unitate