Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK GLA-00938 Flacon acoperit cu siguranță de 16 uncii, transparent - Pachet de 12 | AD2UET 3UDL1

QORPAK GLA-00938 Flacon acoperit cu siguranță de 16 uncii transparent - Pachet de 12

În stoc
Element: AD2UET Model: GLA-00938Crucea Ref: 3UDL1
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
€257.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă acoperită de siguranță
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă Flint tip III - Plasticote
Capacitate480 ml / 16 oz.
Material de închidereNu este inclus
Diametru75mm
finalizarea28-400
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime168mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub28-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3875
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7010900520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametrufinalizareaÎnălţimeDimensiune închidere șurubPreț
QORPAK GLA-00936 Flacon acoperit cu siguranță de 8 uncii transparent - Pachet de 24 | AD2UER 3UDK7 GLA-00936240 ml / 8 oz.60mm24-400137mm24-400 mm€379.99
QORPAK GLA-00940 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii transparent - Pachet de 12 | AD2UFE 3UDZ8 GLA-00940950 ml / 32 oz.94mm33-400210mm33-400 mm€352.29
QORPAK GLA-00960 Sticla de sticlă acoperită cu siguranță, transparentă de 80 uncii - Pachet De 6 | AD2UHD 3UEA2 GLA-009602,500 ml / 84 oz.137mm38-439264mm38-439 mm€409.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLA-00938 Flacon acoperit cu siguranță de 16 uncii transparent - Pachet de 12
€257.75 /unitate