Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK GLA-00936 Flacon acoperit cu siguranță de 8 uncii transparent - Pachet de 24 | AD2UER 3UDK7

QORPAK GLA-00936 Flacon acoperit cu siguranță de 8 uncii transparent - Pachet de 24

În stoc
Element: AD2UER Model: GLA-00936Crucea Ref: 3UDK7
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
€379.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă acoperită de siguranță
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă Flint tip III - Plasticote
Capacitate240 ml / 8 oz.
Material de închidereNu este inclus
Diametru60mm
finalizarea24-400
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime137mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub24-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS7010900530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametrufinalizareaÎnălţimeDimensiune închidere șurubPreț
QORPAK GLA-00938 Flacon acoperit cu siguranță de 16 uncii, transparent - Pachet de 12 | AD2UET 3UDL1 GLA-00938480 ml / 16 oz.75mm28-400168mm28-400 mm€257.75
QORPAK GLA-00940 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii transparent - Pachet de 12 | AD2UFE 3UDZ8 GLA-00940950 ml / 32 oz.94mm33-400210mm33-400 mm€352.29
QORPAK GLA-00960 Sticla de sticlă acoperită cu siguranță, transparentă de 80 uncii - Pachet De 6 | AD2UHD 3UEA2 GLA-009602,500 ml / 84 oz.137mm38-439264mm38-439 mm€409.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLA-00936 Flacon acoperit cu siguranță de 8 uncii transparent - Pachet de 24
€379.99 /unitate