Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 011032T050 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 10-32, dimensiune 1/2, buc. 25 | AD7QGH 4FXG7

MICRO PLASTICS 011032T050 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 10-32, dimensiune 1/2, buc. 25

În stoc
Element: AD7QGH Model: 011032T050Crucea Ref: 4FXG7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A / 2B
Echivalent zecimal0.190 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNatural
Șef Lățime0.19 "
MaterialNailon
Lungime totală1 / 2 "
Punct MaterialNailon
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 011032T050 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 10-32, dimensiune 1/2, buc. 25
€9.49 /ambalaj