QORPAK GLC-01585 Sticla 1 uncie 43-400 - Pachet De 384 | AD4NZE 41W118

QORPAK GLC-01585 Sticla 1 uncie 43-400 - Pachet de 384

În stoc
Articol: AD4NZE Model: GLC-01585Crucea Ref: 41W118

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,960.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă
Capacitate1 Oz.
Culoare închidereVerde
Material de închidereTermoset F217 / PTFE
Diametru43mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime43mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub43-400 mm
ModelaDreptat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.6845
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)56.67
Lățimea navei (cm)37.77
Codul HS7010900540
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune închidere șurubCapacitateCuloare închidereMaterial de închidereDiametrufinalizareaGama de absolvireÎnălţimePreț
QORPAK GLC-01672 Flacon cu gură largă 270 ml 9 uncii - Pachet De 24 | AD2UJB 3UEJ4 GLC-0167270-400 mm270 ml / 9 oz.VerdeTermoset F217 / PTFE73mm70mm / 400Nespecificat89mm€252.62
QORPAK GLC-01692 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet De 12 | AD2UJC 3UEJ7 GLC-0169289-400 mm500 ml / 16 oz.VerdeTermoset F217 / PTFE91mm89mm / 400Nespecificat96mm€187.67
QORPAK GLC-01721 Flacon cu gură largă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2UJE 3UEK1 GLC-0172189-400 mm960 ml / 32 oz.VerdeTermoset F217 / PTFE95mm89mm / 400Nespecificat170mm€209.63
QORPAK GLA-00851 Sticla 1 uncie Pachet De 48 | AD4MQC 41U134 GLA-0085143-400 mm1 Oz.-Nu este inclus43mm-Nespecificat43mm€112.17
QORPAK GLA-00857 Sticla de 4 uncii - Pachet De 24 | AD4MQF 41U137 GLA-0085758-400 mm4 uncie-Nu este inclus60mm-Nespecificat68mm€73.10
QORPAK GLA-00859 Sticla 6 uncii - Pachet De 24 | AD4MQG 41U138 GLA-0085963-400 mm6 uncie-Nu este inclus65mm-Nespecificat79mm€87.98
QORPAK GLA-00864 Sticla 16 uncii - Pachet De 12 | AD4MQJ 41U140 GLA-0086489-400 mm16 uncie-Nu este inclus91mm-Nespecificat96mm€64.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLC-01585 Sticla 1 uncie 43-400 - Pachet de 384
€1,960.30 /unitate