QORPAK GLC-02247 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii 70-400 - Pachet de 12 | AD4PCP 41W199

QORPAK GLC-02247 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii 70-400 - Pachet de 12

În stoc
Element: AD4PCP Model: GLC-02247Crucea Ref: 41W199

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€385.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă acoperită de siguranță
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă acoperită din plastic
Capacitate32 uncie
Culoare închidereNegru
Material de închiderePulpă fenolică / vinil
Diametru94mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime177mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub70-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8185
Înălțimea navei (cm)18.73
Lungimea navei (cm)40.79
Lățimea navei (cm)31.27
Codul HS7010900520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloare carcasăCapacitateGurăDimensiune închidere șurubModelaCuloare închidereMaterial de închiderePreț
QORPAK GLA-00953 Flacon acoperit cu siguranță 8 uncii Chihlimbar - Pachet De 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmChihlimbar240 ml / 8 oz.Îngust24-400 mmRundă-Nu este inclus€432.82
QORPAK GLC-02236 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet de 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmclar500 ml / 16 oz.Larg70-400 mmRundă medieVerdeTermoset F217 / PTFE€608.33
QORPAK GLC-02245 Flacon cu gură largă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmclar960 ml / 32 oz.Larg70-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€497.61
QORPAK GLC-02224 Flacon 960 Ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmclar960 ml / 32 oz.Îngust33-400 mmRunda BostonVerdeTermoset F217 / PTFE€413.87
QORPAK GLC-02279 Flacon 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmChihlimbar960 ml / 32 oz.Îngust33-430 mmRunda BostonVerdeTermoset F217 / PTFE€452.56
QORPAK GLC-02286 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet De 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmChihlimbar500 ml / 16 oz.Larg53-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€434.52
QORPAK GLC-02290 Flacon cu gură largă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmChihlimbar960 ml / 32 oz.Larg53-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€502.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLC-02247 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii 70-400 - Pachet de 12
€385.92 /unitate