QORPAK PLA-03208 Sticla 2 uncii 24-410 - Pachet De 900 | AD4PGN 41W294

QORPAK PLA-03208 Flacon 2 uncii 24-410 - Pachet de 900

În stoc
Element: AD4PGN Model: PLA-03208Crucea Ref: 41W294

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€856.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăNatural
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate2 uncie
Material de închidereNu este inclus
Diametru34mm
finalizareaStopper de 24 mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime92mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub24-410 mm
ModelaCilindric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)57.79
Lățimea navei (cm)36.02
Codul HS3923300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolAdâncimeMaterial de bazăCuloare carcasăDiametrufinalizareaÎnălţimeGurăPreț
QORPAK PLA-03168 Sticla 1 uncie - Pachet De 72 | AD4MYU 41U315 PLA-03168Sticlă-PlasticNatural34mm-63mmLarg€170.09
QORPAK PLA-03170 Sticla 2 uncii - Pachet De 72 | AD4MYV 41U316 PLA-03170Sticlă-PlasticNatural40mm-86mmLarg€172.40
QORPAK PLA-03172 Sticla de 4 uncii - Pachet De 72 | AD4MYW 41U317 PLA-03172Sticlă-PlasticNatural51mm-100mmLarg€193.47
QORPAK PLA-03174 Sticla 8 uncii - Pachet De 72 | AD4MYX 41U318 PLA-03174Sticlă-PlasticNatural61mm-131mmLarg€289.72
QORPAK PLA-03176 Flacon 16 uncii Pachet de 48 | AD4MYY 41U319 PLA-03176Sticlă-PlasticNatural73mm-168mmLarg€275.80
QORPAK PLA-03178 Sticla 32 uncii - Pachet De 24 | AD4MYZ 41U320 PLA-03178Sticlă-PlasticNatural91mm-199mmLarg€227.04
QORPAK PLA-03215 Sticla 8 uncii - Pachet De 336 | AD4MZA 41U321 PLA-03215Sticlă-PlasticNatural51mm-149mmLarg€615.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK PLA-03208 Flacon 2 uncii 24-410 - Pachet de 900
€856.27 /unitate